OBO BETTERMANN - Universalklemme 5 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2054458
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196334667
Sonepar Artikelnummer
120353590
Hersteller Artikelnummer
2054458
Hersteller Typ
61 525 FL
Hersteller Artikel Nr.:
2054458
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2 .. 2.5 mm²
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


