OBO BETTERMANN - Universalklemme für Flach-/Schrägdachsystem 41x42x79

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901010
Ausführung - Endklemme/Mittelklemme
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197369637
Sonepar Artikelnummer
121312698
Hersteller Artikelnummer
5901010
Hersteller Typ
KLU A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901010
Ausführung:
Endklemme/Mittelklemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
43 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
42 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.066 kg


