Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Universalträger Connect GST18 VDE, 2f. weiß, 2f. orange, ÜSM 208x76x45

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7404678

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Breite - 76 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Länge - 218 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196557622

Sonepar Artikelnummer

120539746

Hersteller Artikelnummer

7404678

Hersteller Typ

UTC4 G W2OR2 Ü

Hersteller Artikel Nr.:

7404678

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Breite:

76 mm

Tiefe:

60 mm

Länge:

218 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.313 kg

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9. Mit dem Stecksystem WIELAND GST. Die Schutzkontakt-Steckdosen in reinorange sind durch ein Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 gesichert.