Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Universalträger Connect GST18 VDE, 2fach orange 208x76x45

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7404670

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Breite - 76 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Länge - 218 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196557561

Sonepar Artikelnummer

120539742

Hersteller Artikelnummer

7404670

Hersteller Typ

UTC4 G OR2

Hersteller Artikel Nr.:

7404670

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Breite:

76 mm

Tiefe:

60 mm

Länge:

218 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.185 kg

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und zwei Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von zwei Installationsgeräten der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9. Mit dem Stecksystem WIELAND GST.