OBO BETTERMANN - Universalträger Connect GST18 VDE, 2fach weiß 165x76x45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404662
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Breite - 76 mm
Tiefe - 60 mm
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196557523
Sonepar Artikelnummer
120539740
Hersteller Artikelnummer
7404662
Hersteller Typ
UTC3 G W2
Hersteller Artikel Nr.:
7404662
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Breite:
76 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
175 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.164 kg
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdose und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7. Mit dem Stecksystem WIELAND GST.


