OBO BETTERMANN - Universalträger Connect GST18 VDE, 3fach weiß 165x76x45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404664
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Breite - 76 mm
Tiefe - 60 mm
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196557554
Sonepar Artikelnummer
120539741
Hersteller Artikelnummer
7404664
Hersteller Typ
UTC3 G W3
Hersteller Artikel Nr.:
7404664
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Breite:
76 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
175 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.198 kg
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7. Mit dem Stecksystem WIELAND GST.


