OBO BETTERMANN - Universalträger Connect GST18 VDE, 3fach weiß 208x76x45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404680
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Breite - 76 mm
Tiefe - 56 mm
Länge - 208 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196557646
Sonepar Artikelnummer
120539747
Hersteller Artikelnummer
7404680
Hersteller Typ
UTC4 G W3
Hersteller Artikel Nr.:
7404680
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Breite:
76 mm
Tiefe:
56 mm
Länge:
208 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.220 kg
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9. Mit dem Stecksystem WIELAND GST.


