OBO BETTERMANN - Universalträger Connect GST18 VDE, 4fach orange 208x76x45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404672
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Breite - 76 mm
Tiefe - 60 mm
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196557578
Sonepar Artikelnummer
120539743
Hersteller Artikelnummer
7404672
Hersteller Typ
UTC4 G OR4
Hersteller Artikel Nr.:
7404672
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Breite:
76 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
218 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.267 kg
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über vier vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9. Mit dem Stecksystem WIELAND GST.


