OBO BETTERMANN - Universalträger Connect WINSTA VDE, 2fach weiß 208x76x45 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404615
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Breite - 76 mm
Tiefe - 60 mm
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687763
Sonepar Artikelnummer
120708103
Hersteller Artikelnummer
7404615
Hersteller Typ
UTC4 W W2
Hersteller Artikel Nr.:
7404615
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Breite:
76 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
218 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.307 kg


