OBO BETTERMANN - Universalträger Connect WINSTA VDE, 3f. weiß, 1f. orange, ÜSM 208x76x45 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404622
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Breite - 76 mm
Tiefe - 60 mm
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687824
Sonepar Artikelnummer
120708109
Hersteller Artikelnummer
7404622
Hersteller Typ
UTC4 W W3OR1 Ü
Hersteller Artikel Nr.:
7404622
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Breite:
76 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
218 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.482 kg


