OBO BETTERMANN - Universalträger Connect WINSTA VDE, 3fach weiß 165x76x45 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404611
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Breite - 76 mm
Tiefe - 60 mm
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687732
Sonepar Artikelnummer
120708100
Hersteller Artikelnummer
7404611
Hersteller Typ
UTC3 W W3
Hersteller Artikel Nr.:
7404611
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Breite:
76 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
175 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.299 kg


