Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Universalträger Connect WINSTA VDE, 3fach weiß, 1fach orange 208x76x45 Polyamid

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7404621

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Breite - 76 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Länge - 218 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196687817

Sonepar Artikelnummer

120708108

Hersteller Artikelnummer

7404621

Hersteller Typ

UTC4 W W3OR1

Hersteller Artikel Nr.:

7404621

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Breite:

76 mm

Tiefe:

60 mm

Länge:

218 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.465 kg

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in orange, 250 V~ 16 A. Mit halogenfreier Anschlussleitung. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9. PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA MIDI.