OBO BETTERMANN - Universalträger für 3 Modul45-Geräte 165x76x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408723
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Anzahl der Leitungseinführungen - 4
Breite - 76 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196435289
Sonepar Artikelnummer
120393941
Hersteller Artikelnummer
7408723
Hersteller Typ
UT3 45 3
Hersteller Artikel Nr.:
7408723
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Breite:
76 mm
Tiefe:
40 mm
Ausführung:
Becherform
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Länge:
165 mm
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.106 kg


