OBO BETTERMANN - Universalträger für 4 Modul45-Geräte 208x76x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408727
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Anzahl der Leitungseinführungen - 4
Breite - 76 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196435265
Sonepar Artikelnummer
120393943
Hersteller Artikelnummer
7408727
Hersteller Typ
UT4 45 4
Hersteller Artikel Nr.:
7408727
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Breite:
76 mm
Tiefe:
40 mm
Ausführung:
Becherform
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Länge:
208 mm
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.135 kg


