OBO BETTERMANN - Universalträger für Installationsgeräte 208x76x36 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408725
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Anzahl der Leitungseinführungen - 4
Breite - 76 mm
Tiefe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196435258
Sonepar Artikelnummer
120393942
Hersteller Artikelnummer
7408725
Hersteller Typ
UT4
Hersteller Artikel Nr.:
7408725
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Breite:
76 mm
Tiefe:
36 mm
Ausführung:
Becherform
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Länge:
208 mm
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.106 kg


