OBO BETTERMANN - Universalverbinder mit Kantenschutz 110x200 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6067880
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197364281
Sonepar Artikelnummer
121161902
Hersteller Artikelnummer
6067880
Hersteller Typ
RUVK 110 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6067880
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
110 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.275 kg


