Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterflur-Auslassdose für SH und SHF80 115x135x70 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408566

  • Ausbaumöglichkeit - für Einbau von Installationsgeräten

  • Für Rohranschluss - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Dichtungseinbau - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195116349

Sonepar Artikelnummer

120172834

Hersteller Artikelnummer

7408566

Hersteller Typ

UDL2-80 70

Hersteller Artikel Nr.:

7408566

Ausbaumöglichkeit:

für Einbau von Installationsgeräten

Für Rohranschluss:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Dichtungseinbau:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.606 kg

Unterflur-Auslassdose zum Einbau eines Installationsgerätes oder zum Aufbau eines Telitanks. Für Rohrinstallation 2x2 M20 oder Pg16.