OBO BETTERMANN - Unterflur-Gerätedose für GES9/55UV 367x367x55 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7410060
Nenngröße - 250 mm
Ausführung Deckel - quadratisch
Kanalbreite - 190 .. 250 mm
Nivellierbereich - 55 .. 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195678724
Sonepar Artikelnummer
120202353
Hersteller Artikelnummer
7410060
Hersteller Typ
UGD55 250-3 9R
Hersteller Artikel Nr.:
7410060
Nenngröße:
250 mm
Ausführung Deckel:
quadratisch
Kanalbreite:
190 .. 250 mm
Nivellierbereich:
55 .. 80 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Min. Estrichhöhe:
55 mm
Geeignet für Dichtungseinbau:
Nein
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Nein
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.300 kg


