OBO BETTERMANN - Unterflur-Gerätedose für GES9/55UV 467x467x55 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7410062
Nenngröße - 350 mm
Ausführung Deckel - quadratisch
Kanalbreite - 190 .. 350 mm
Nivellierbereich - 55 .. 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195678762
Sonepar Artikelnummer
120202354
Hersteller Artikelnummer
7410062
Hersteller Typ
UGD55 350-3 9R
Hersteller Artikel Nr.:
7410062
Nenngröße:
350 mm
Ausführung Deckel:
quadratisch
Kanalbreite:
190 .. 350 mm
Nivellierbereich:
55 .. 80 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Min. Estrichhöhe:
55 mm
Geeignet für Dichtungseinbau:
Nein
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Nein
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.900 kg


