OBO BETTERMANN - Unterflur-Gerätedose für GESR9/55UV 467x467x55 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7410064
Nenngröße - 350 mm
Ausführung Deckel - rund
Kanalbreite - 190 .. 350 mm
Nivellierbereich - 55 .. 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195678779
Sonepar Artikelnummer
120202355
Hersteller Artikelnummer
7410064
Hersteller Typ
UGD55 350-3R9R
Hersteller Artikel Nr.:
7410064
Nenngröße:
350 mm
Ausführung Deckel:
rund
Kanalbreite:
190 .. 350 mm
Nivellierbereich:
55 .. 80 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Min. Estrichhöhe:
55 mm
Geeignet für Dichtungseinbau:
Nein
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Nein
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.750 kg


