Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterflur-Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle 227x155x115 Gusseisen schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5106003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennstellenkasten

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196089512

Sonepar Artikelnummer

120363022

Hersteller Artikelnummer

5106003

Hersteller Typ

5700 SP

Hersteller Artikel Nr.:

5106003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Trennstellenkasten

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

7.700 kg

• ohne Boden • aus Gusseisen, schwarz lackiert • mit eingebauter Trennstelle für Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter bis FL 40 • nach VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) für Schwerbelastung (bis 40kN/ 4,0 t) geeignet