Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x190x28 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7400256

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 28 mm

  • Anzahl der Züge - 2

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197351908

Sonepar Artikelnummer

121080230

Hersteller Artikelnummer

7400256

Hersteller Typ

S2 19028-2

Hersteller Artikel Nr.:

7400256

Breite:

190 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Züge:

2

Länge:

2000 mm

Einsatzbereich:

estrichüberdeckt

Werkstoff:

Stahl

Oberteil abnehmbar:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.960 kg

Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Maximale Belastbarkeit bis 1,5 kN.