OBO BETTERMANN - Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x250x38 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400267
Breite - 250 mm
Höhe - 38 mm
Anzahl der Züge - 2
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197351984
Sonepar Artikelnummer
121079938
Hersteller Artikelnummer
7400267
Hersteller Typ
S2 25038-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400267
Breite:
250 mm
Höhe:
38 mm
Anzahl der Züge:
2
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Werkstoff:
Stahl
Oberteil abnehmbar:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.880 kg


