OBO BETTERMANN - Unterflurkanal, 2-teilig 3-zügig 2000x250x58 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400283
Breite - 250 mm
Höhe - 58 mm
Anzahl der Züge - 3
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197352103
Sonepar Artikelnummer
121080263
Hersteller Artikelnummer
7400283
Hersteller Typ
S3 25058-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400283
Breite:
250 mm
Höhe:
58 mm
Anzahl der Züge:
3
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Werkstoff:
Stahl
Oberteil abnehmbar:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.790 kg


