OBO BETTERMANN - Unterflurkanal, 2-teilig 3-zügig 2000x350x28 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400287
Breite - 350 mm
Höhe - 28 mm
Anzahl der Züge - 3
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197352127
Sonepar Artikelnummer
121080302
Hersteller Artikelnummer
7400287
Hersteller Typ
S3 35028-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400287
Breite:
350 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Züge:
3
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Werkstoff:
Stahl
Oberteil abnehmbar:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.037 kg


