Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterflurverteiler mit Steckanschluss 160x150x48 Stahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6108012

  • Eingang - 5-polig

  • Querschnitt der Anschlussleitung - 2.5 mm²

  • Anzahl der Abgriffe je Phase - 6

  • Steckverbindersystem systemgebunden - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195522997

Sonepar Artikelnummer

120503287

Hersteller Artikelnummer

6108012

Hersteller Typ

UVS-6S2SA

Hersteller Artikel Nr.:

6108012

Eingang:

5-polig

Querschnitt der Anschlussleitung:

2.5 mm²

Anzahl der Abgriffe je Phase:

6

Steckverbindersystem systemgebunden:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Geeignet für Durchgangsverdrahtung:

Nein

Anzahl der Eingangsstromkreise:

1

Anschlussart:

Stecksystem

Farbe des Steckverbindersystems:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.790 kg

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ GST18i (Steckerteil). Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.