OBO BETTERMANN - Unterflurverteiler mit Steckanschluss 160x150x48 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108014
Eingang - 5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung - 2.5 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase - 6
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195523000
Sonepar Artikelnummer
120503289
Hersteller Artikelnummer
6108014
Hersteller Typ
UVS-6W2SA
Hersteller Artikel Nr.:
6108014
Eingang:
5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung:
2.5 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase:
6
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Anzahl der Eingangsstromkreise:
1
Anschlussart:
Stecksystem
Farbe des Steckverbindersystems:
weiß
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.790 kg


