OBO BETTERMANN - Unterflurverteiler Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108010
Eingang - 5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung - 4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase - 12
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195122289
Sonepar Artikelnummer
120503286
Hersteller Artikelnummer
6108010
Hersteller Typ
UVS-6S6W2
Hersteller Artikel Nr.:
6108010
Eingang:
5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung:
4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase:
12
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Anzahl der Eingangsstromkreise:
2
Anschlussart:
Klemmblock
Farbe des Steckverbindersystems:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.461 kg


