OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe 22x23x3 Ø5mm Polyvinylchlorid grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178548
Innendurchmesser - 5 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196015061
Sonepar Artikelnummer
120503534
Hersteller Artikelnummer
6178548
Hersteller Typ
ULS
Hersteller Artikel Nr.:
6178548
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Stärke:
3 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


