OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe DIN 125 A4 M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3402345
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195894780
Sonepar Artikelnummer
120502149
Hersteller Artikelnummer
3402345
Hersteller Typ
966 M12 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
3402345
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.006 kg


