OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3402320
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195300618
Sonepar Artikelnummer
120046824
Hersteller Artikelnummer
3402320
Hersteller Typ
966 M10 VA
Hersteller Artikel Nr.:
3402320
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.004 kg


