Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M10 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3402096

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195300137

Sonepar Artikelnummer

120006353

Hersteller Artikelnummer

3402096

Hersteller Typ

966 M10 G

Hersteller Artikel Nr.:

3402096

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.004 kg

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.