OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3402339
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195300670
Sonepar Artikelnummer
120046825
Hersteller Artikelnummer
3402339
Hersteller Typ
966 M12 VA
Hersteller Artikel Nr.:
3402339
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.006 kg


