OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M4 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3402045
Innendurchmesser - 4.3 mm
Außendurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195299899
Sonepar Artikelnummer
120019037
Hersteller Artikelnummer
3402045
Hersteller Typ
966 M4 G
Hersteller Artikel Nr.:
3402045
Innendurchmesser:
4.3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Stärke:
0.8 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.031 kg


