OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3402304
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195300496
Sonepar Artikelnummer
120046822
Hersteller Artikelnummer
3402304
Hersteller Typ
966 M6 VA
Hersteller Artikel Nr.:
3402304
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


