OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3402207
Innendurchmesser - 6.5 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195300311
Sonepar Artikelnummer
120019032
Hersteller Artikelnummer
3402207
Hersteller Typ
967 M6 G
Hersteller Artikel Nr.:
3402207
Innendurchmesser:
6.5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.011 kg


