OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3402061
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195300014
Sonepar Artikelnummer
120046821
Hersteller Artikelnummer
3402061
Hersteller Typ
966 M6 G
Hersteller Artikel Nr.:
3402061
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


