OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3402312
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195300557
Sonepar Artikelnummer
120046823
Hersteller Artikelnummer
3402312
Hersteller Typ
966 M8 VA
Hersteller Artikel Nr.:
3402312
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg


