Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe M8 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3402215

  • Innendurchmesser - 8.5 mm

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195300373

Sonepar Artikelnummer

120019030

Hersteller Artikelnummer

3402215

Hersteller Typ

967 M8 G

Hersteller Artikel Nr.:

3402215

Innendurchmesser:

8.5 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Stärke:

2.5 mm

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.011 kg

Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für den universellen Einsatz.