OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe nach DIN 440 M10 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6408729
Innendurchmesser - 11 mm
Außendurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196480074
Sonepar Artikelnummer
120048096
Hersteller Artikelnummer
6408729
Hersteller Typ
DIN440 11 F
Hersteller Artikel Nr.:
6408729
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.016 kg


