OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe nach DIN 440 M12 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6408737
Innendurchmesser - 13.5 mm
Außendurchmesser - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196480135
Sonepar Artikelnummer
120048097
Hersteller Artikelnummer
6408737
Hersteller Typ
DIN440 14 F
Hersteller Artikel Nr.:
6408737
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
4 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.037 kg


