OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe nach DIN 440 M6 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6408702
Innendurchmesser - 6.6 mm
Außendurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196479955
Sonepar Artikelnummer
120048094
Hersteller Artikelnummer
6408702
Hersteller Typ
DIN440 7 F
Hersteller Artikel Nr.:
6408702
Innendurchmesser:
6.6 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.006 kg


