Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterlegscheibe nach DIN 440 M8 Stahl feuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6408710

  • Innendurchmesser - 9 mm

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196480012

Sonepar Artikelnummer

120048095

Hersteller Artikelnummer

6408710

Hersteller Typ

DIN440 9 F

Hersteller Artikel Nr.:

6408710

Innendurchmesser:

9 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Stärke:

3 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.011 kg

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.