Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterteil V20 und V25 mit Akustiksignalisierung 4-polig

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096448

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Signalisierung am Gerät - akustisch und optisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195393979

Sonepar Artikelnummer

120019333

Hersteller Artikelnummer

5096448

Hersteller Typ

V20-C U-4 AS

Hersteller Artikel Nr.:

5096448

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Signalisierung am Gerät:

akustisch und optisch

Anwendung:

Energietechnik

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.350 kg

• passend zu V 25-B+C, V 20-C und V 10-C • mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung • mit akustischer Signalisierung zur Funktionsüberwachung, Signalton für 24 h abschaltbar • vormontiert und anschlussfertig