Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterteil V20 und V25 mit NPE und Überwachung 3+NPE

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096370

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Mit Fernmeldekontakt - Ja

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195063407

Sonepar Artikelnummer

120502270

Hersteller Artikelnummer

5096370

Hersteller Typ

V20-C U-3+NPE

Hersteller Artikel Nr.:

5096370

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.300 kg

• passend zu V 25-B+C, V 20-C und V 10-C • mit Spannungsüberwachung der Phasen und Funktionsüberwachung • mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung • für TN-S- und TT-Netz-Systeme • vormontiert und anschlussfertig