Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Unterteil V20 und V25 NPE + Akustiksignalisierung 3+NPE+AS

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096372

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Signalisierung am Gerät - akustisch und optisch

  • Mit Fernmeldekontakt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195247104

Sonepar Artikelnummer

120502271

Hersteller Artikelnummer

5096372

Hersteller Typ

V20-C U-3+NPE-AS

Hersteller Artikel Nr.:

5096372

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Signalisierung am Gerät:

akustisch und optisch

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.325 kg

• passend zu V 25-B+C, V 20-C und V 10-C • mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung • mit akustischer Signalisierung zur Funktionsüberwachung, Signalton für 24 h abschaltbar • vormontiert und anschlussfertig