OBO BETTERMANN - UP Elektronikdose mit Geräteschrauben, luftdicht Ø60xH67x148 Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003727
Montageart - Unterputz
Form - oval
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196856596
Sonepar Artikelnummer
120931157
Hersteller Artikelnummer
2003727
Hersteller Typ
UE 66-L
Hersteller Artikel Nr.:
2003727
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
61 mm
Tiefe:
67 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
148 mm
Breite:
76 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
24
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.066 kg


