OBO BETTERMANN - UP Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum Ø60xH50x114 Polypropylen tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003725
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Durchmesser - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196863815
Sonepar Artikelnummer
120931155
Hersteller Artikelnummer
2003725
Hersteller Typ
UE 46
Hersteller Artikel Nr.:
2003725
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
61 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
sonstige
Länge:
114 mm
Breite:
76 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.043 kg


