OBO BETTERMANN - UP Geräte-Verbindungsdose Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003702
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196689910
Sonepar Artikelnummer
120931146
Hersteller Artikelnummer
2003702
Hersteller Typ
UG 66
Hersteller Artikel Nr.:
2003702
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
66 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Koppelbar:
Ja
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
13
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Stutzen:
Rohrstutzen
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.024 kg


