OBO BETTERMANN - UP Gerätedose mit Geräteschrauben, luftdicht Ø60mm, H46mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003707
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196715893
Sonepar Artikelnummer
120931145
Hersteller Artikelnummer
2003707
Hersteller Typ
UG 46-GS-L
Hersteller Artikel Nr.:
2003707
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
46 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.021 kg


